曜日別特売

スタンダードベースライト GX16t-5 埋込型 本体

スタンダードベースライト GX16t-5 埋込型 本体 - コイズミ(小泉成器)スタンダードベースライト GX16t-5 埋込型 本体 - コイズミ(小泉成器)
備考初期照度補正タイプ(76%点灯)本体鋼板・亜鉛メッキ対応LEDランプ交換可能機能PWM調光別売付属品ランプ、適合調光器ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83調光範囲20~100%内容量1台
注意
※取付にはボルトを使用
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
電力(W)
埋込穴(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67294556XDE951557下面開放タイプ1灯【初期照度補正】18.0(2500Lm)1257×190
25,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67294565XDE951558下面開放タイプ2灯【初期照度補正】34.0(2500Lm)1257×300
26,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする