曜日別特売

フラットパネル ベースライト SG1形

フラットパネル ベースライト SG1形 - コイズミ(小泉成器)
仕様調光器併用:不可幅(mm)□620質量(kg)8.7タイプスクエアタイプ電圧(V)100-254消費電力(W)68明るさ(W)FHP45×3灯相当本体鋼板・白色塗装機能調光・調色:非調光ランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)125.7皮相電力(VA)100V/200V/254V:72/71/74光束(Lm)8550出幅(mm)5グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□600パネルアクリル・乳白色鋼板・白色塗装埋込高(mm)140LED交換不可内容量1台
注意
※取付にはボルトを使用
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67291440XD53986
82,900
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする