曜日別特売

スタンダードベースライト GX16t-5 直付型 本体

スタンダードベースライト GX16t-5 直付型 本体 - コイズミ(小泉成器)スタンダードベースライト GX16t-5 直付型 本体 - コイズミ(小泉成器)スタンダードベースライト GX16t-5 直付型 本体 - コイズミ(小泉成器)
対応LEDランプ交換可能ランプ直管形LEDランプLDL40S(別売)ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83内容量1台
注意
※取付にはボルトを使用
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
機能
本体
タイプ
反射板
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67297180XH90011LPWM調光鋼・白色塗装ルーバータイプ2灯鋼・白色塗装
42,200
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67297189XH90012LPWM調光鋼・白色塗装下面開放タイプ2灯鋼・白色塗装
36,300
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67297250XH90233L非調光鋼板・白色反射笠付2灯鋼板・白色塗装
19,600
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする