曜日別特売

インダイレクトサークル ダウンライト 調光調色 本体

インダイレクトサークル ダウンライト 調光調色 本体 - コイズミ(小泉成器)
幅(mm)Φ330材質/仕上【コーン】アルミ (シルバーショット部分鏡面)質量(kg)3.1ホワイトN93備考リニューアルプレート併用不可、コネクタ付種類ベース別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLED色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光源色電球色~昼白色明るさHID100W相当出幅(mm)3演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)Φ300パネルガラス・透明鋼板・ホワイトN93塗装埋込高(mm)143照射面近接限度(cm)30LED交換不可照度角45°取付必要高(mm)215取付可能天井厚(mm)1~35内容量1台
注意
※取付にはボルトを使用

※断熱施工不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67292115XD91812L
91,800
67,980
74,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする