コイズミ(小泉成器)
インダイレクトサークル ダウンライト 本体
幅(mm)
Φ330
材質/仕上
【コーン】アルミ (シルバーショット部分鏡面)
質量(kg)
3.1
色
ホワイトN93
備考
リニューアルプレート併用不可、コネクタ付
種類
ベース
別売付属品
適合調光器、電源ユニット
ランプ
LED
ランプ寿命
40000時間
明るさ
HID100W相当
出幅(mm)
3
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
Φ300
パネル
ガラス・透明
枠
鋼板・ホワイトN93塗装
埋込高(mm)
215
照射面近接限度(cm)
30
LED交換
不可
照度角
45°
取付必要高(mm)
215
取付可能天井厚(mm)
1~35
内容量
1台
注意
※取付にはボルトを使用
※
※断熱施工不可
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67292131
XD91813L
3000
電球色
¥
67,600
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67292140
XD91814L
3500
温白色
¥
67,600
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
67292149
XD91815L
4000
白色
¥
67,600
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67292158
XD91816L
5000
昼白色
¥
67,600
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください