FlatPanel サークルタイプ Φ600 ベースライト 本体

FlatPanel サークルタイプ Φ600 ベースライト 本体 - コイズミ(小泉成器)FlatPanel サークルタイプ Φ600 ベースライト 本体 - コイズミ(小泉成器)FlatPanel サークルタイプ Φ600 ベースライト 本体 - コイズミ(小泉成器)FlatPanel サークルタイプ Φ600 ベースライト 本体 - コイズミ(小泉成器)
本体鋼板・白色塗装幅(mm)Φ620質量(kg)7.1別売付属品専用電源ユニット、適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ出幅(mm)5演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ600パネルアクリル・乳白色鋼板・白色塗装埋込高(mm)140LED交換不可内容量1台
注意
※取付にはボルトを使用

※断熱施工不可
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67293165XD92979電球色3000
73,600
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67293181XD92980温白色3500
73,600
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67293190XD92981白色4000
73,600
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67293199XD92982昼白色5000
73,600
54,980
60,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする