コイズミ(小泉成器)
スタンダードベースライト GX165t-5 Cチャンネル回避 埋込型
タイプ
初期照度補正タイプ(76%点灯)
本体
鋼・白色塗装
機能
PWM調光
別売付属品
適合調光器
ランプ
直管形LEDランプLDL40S(別売)
ランプ寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
1235×220
LED交換
可能
調光範囲
20~100%
反射板
鋼・白色塗装
内容量
1台
注意
※取付にはボルトを使用
※
※断熱施工不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
型
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67291948
XD90004L
2.8
埋込専用型、下面開放タイプ・2灯用
¥
34,900
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67291966
XD90142L
3.6
埋込専用型、ルーバータイプ・2灯用
¥
40,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。