コイズミ(小泉成器)
FlatPanel スクエアタイプ □600 本体
幅(mm)
□620
質量(kg)
7.6
本体
鋼板・白色塗装
別売付属品
専用電源ユニット、適合調光器
ランプ
LED
ランプ寿命
40000時間
コネクタ
付
出幅(mm)
5
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
□600
パネル
アクリル・乳白色
枠
アルミ・白色塗装
埋込高(mm)
140
LED交換
不可
内容量
1台
注意
※取付にはボルトを使用
※
※断熱施工不可
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67293287
XD92991
3000
電球色
¥
56,400
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67293296
XD92992
3500
温白色
¥
56,400
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67293305
XD92993
4000
白色
¥
56,400
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67293321
XD92994
5000
昼白色
¥
56,400
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください