コイズミ(小泉成器)
FlatPanel サークルタイプ Φ400 ベースライト 本体
本体
鋼板・白色塗装
幅(mm)
Φ420
質量(kg)
3.6
別売付属品
専用電源ユニット、適合調光器
ランプ
LED
ランプ寿命
40000時間
コネクタ
付
出幅(mm)
5
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
Φ400
パネル
アクリル・乳白色
枠
鋼板・白色塗装
埋込高(mm)
140
LED交換
不可
内容量
1台
注意
※取付にはボルトを使用
※
※断熱施工不可
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67293208
XD92983
電球色
3000
¥
52,900
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67293217
XD92984
温白色
3500
¥
52,900
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67293226
XD92985
白色
4000
¥
52,900
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67293235
XD92986
昼白色
5000
¥
52,900
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください