コイズミ(小泉成器)
ライティングダクト 【受注生産品】
付属品
Tバー固定ネジ2本付
適合
【Tバー】Kirii-eY4815/Panasonic-T15D
幅(mm)
584×41
質量(kg)
0.7
本体
アルミ・ホワイトN93
入数(個)
1
許容質量(kg)
最大2.5
枠
鋼板・ホワイトN93
内容量
1個
注意
※器具の取付はシステム天井許容荷重に従ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67296236
XE55446
¥
16,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください