コイズミ(小泉成器)
スラッシュフード 【受注生産品】
材質/仕上
【フード】アルミ (サテンシルバー塗装)
質量(kg)
0.1
型
防雨型
別売付属品
落下防止ワイヤー(XE48148E)
入数(個)
1
内容量
1個
注意
※専用の灯具に取付けてご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67295071
XE47921E
¥
10,400
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください