コイズミ(小泉成器)
ハニカムルーバー 【受注生産品】
幅(mm)
Φ73
質量(kg)
0.1
高さ(mm)
12
本体
アルミ・黒色塗装
入数(個)
1
枠
ステンレス・黒色塗装
内容量
1個
注意
※専用の灯具に取付けてご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67280416
WE49342E
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください