コイズミ(小泉成器)
ハニカムルーバー
灯具に取り付けることで、配光を保持したまま高いグレアカット機能を発揮します
付属品
取付ネジ×3個(M4×8)
全長(mm)
29
質量(kg)
0.1
寸法(Φmm)
【ガラス】29
入数(個)
1
内容量
1個
注意
※専用の灯具に取付けてご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67295001
XE46307E
¥
4,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください