エクステリア ユニバーサルダウンライト グレアレス 防雨・防湿型 本体 【受注生産品】

エクステリア ユニバーサルダウンライト グレアレス 防雨・防湿型 本体 【受注生産品】 - コイズミ(小泉成器)エクステリア ユニバーサルダウンライト グレアレス 防雨・防湿型 本体 【受注生産品】 - コイズミ(小泉成器)エクステリア ユニバーサルダウンライト グレアレス 防雨・防湿型 本体 【受注生産品】 - コイズミ(小泉成器)エクステリア ユニバーサルダウンライト グレアレス 防雨・防湿型 本体 【受注生産品】 - コイズミ(小泉成器)
仕様調光器併用不可幅(mm)Φ90材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面) / 【前面パネル】強化ガラス (透明)質量(kg)0.5備考可動型(40°まで)、営業用浴場使用可能、温泉地での使用不可タイプユニバーサル グレアレス構造防雨・防湿型別売付属品電源ユニットランプLED色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色コネクタ明るさJR12V50W~JDR65W相当出幅(mm)5演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)164照射面近接限度(cm)10LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25内容量1台
注意
※断熱施工不可
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
照度角
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67305275XU92848ホワイトN93アルミダイカスト・ホワイトN93塗装15°
26,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
67305291XU92849ホワイトN93アルミダイカスト・ホワイトN93塗装20°
26,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
67305318XU92852ブラックアルミダイカスト・ブラック塗装15°
26,900
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
67305327XU92853ブラックアルミダイカスト・ブラック塗装20°
26,900
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする