曜日別特売

ベースダウンライト グレアレス 鏡面コーン

ベースダウンライト グレアレス 鏡面コーン - コイズミ(小泉成器)ベースダウンライト グレアレス 鏡面コーン - コイズミ(小泉成器)ベースダウンライト グレアレス 鏡面コーン - コイズミ(小泉成器)ベースダウンライト グレアレス 鏡面コーン - コイズミ(小泉成器)
仕様適合調光器:別売幅(mm)Φ160質量(kg)0.9ホワイトN93備考マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付種類ベース グレアレス明るさ(W)HID50~35相当角度(°)グレアカット:35ランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミ・鏡面出幅(mm)2演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150パネルガラス・透明消しアルミダイカスト・ホワイトN93塗装埋込高(mm)165照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売照度角45°取付可能天井厚(mm)1~25内容量1台
注意
※断熱施工不可
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67289270XD251531WA2700電球色
27,500
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
67289279XD251531WL3000電球色
27,500
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
67289288XD251531WM3500温白色
27,500
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
67289297XD251531WW4000白色
27,500
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする