曜日別特売

ダウンライト

ダウンライト - コイズミ(小泉成器)
幅(mm)114質量(kg)0.6備考単体取付不可(XD90062L・XDE951561との連結取付専用)ランプダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR(別売)出幅(mm)6埋込穴(Φmm)□100鋼・白色塗装埋込高(mm)120LED交換可能取付必要高(mm)120内容量1台
注意
※断熱施工不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67291957XD90063L
11,300
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする