コイズミ(小泉成器)
インダイレクトサークル ダウンライト 本体
幅(mm)
Φ160
材質/仕上
【コーン】アルミ (鏡面)
質量(kg)
1.1
色
ホワイトN93
備考
コネクタ付
種類
ベース
別売付属品
適合調光器、電源ユニット
ランプ
LED
ランプ寿命
40000時間
明るさ
HID35W相当
出幅(mm)
2
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
Φ150
枠
アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
埋込高(mm)
115
照射面近接限度(cm)
30
LED交換
不可
照度角
45°
取付可能天井厚(mm)
5~25
内容量
1台
注意
※断熱施工不可
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67292508
XD92561
3000
電球色
¥
31,400
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67292517
XD92562
3500
温白色
¥
31,400
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67292526
XD92563
4000
白色
¥
31,400
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67292535
XD92564
5000
昼白色
¥
31,400
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください