曜日別特売

エクステリア ユニバーサルダウンライト グレアレス 防雨・防湿型 本体

エクステリア ユニバーサルダウンライト グレアレス 防雨・防湿型 本体 - コイズミ(小泉成器)エクステリア ユニバーサルダウンライト グレアレス 防雨・防湿型 本体 - コイズミ(小泉成器)エクステリア ユニバーサルダウンライト グレアレス 防雨・防湿型 本体 - コイズミ(小泉成器)エクステリア ユニバーサルダウンライト グレアレス 防雨・防湿型 本体 - コイズミ(小泉成器)エクステリア ユニバーサルダウンライト グレアレス 防雨・防湿型 本体 - コイズミ(小泉成器)エクステリア ユニバーサルダウンライト グレアレス 防雨・防湿型 本体 - コイズミ(小泉成器)エクステリア ユニバーサルダウンライト グレアレス 防雨・防湿型 本体 - コイズミ(小泉成器)エクステリア ユニバーサルダウンライト グレアレス 防雨・防湿型 本体 - コイズミ(小泉成器)
ランプ寿命40000時間構造防雨・防湿型LED交換不可タイプユニバーサル グレアレスランプLEDコネクタ照射面近接限度(cm)10取付可能天井厚(mm)5~25内容量1台
注意
※断熱施工不可
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋込穴(Φmm)
埋込高(mm)
明るさ
光源色
幅(mm)
材質/仕上
質量(kg)
備考
別売付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67305099XU92680Φ5095JDR65~40W相当低色温度Φ58【コーン】樹脂 (鏡面)0.2可動型(30°まで)、傾斜天井に取付可能(30°まで)、軒下対応可能、リニューアルプレート併用不可適合調光器、電源ユニット
34,300
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67305108XU92683Φ5095JDR65~40W相当低色温度Φ58【コーン】樹脂 (鏡面)0.2可動型(30°まで)、傾斜天井に取付可能(30°まで)、軒下対応可能、リニューアルプレート併用不可適合調光器、電源ユニット
34,300
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67305117XU92686Φ5095JDR65~40W相当低色温度Φ58【コーン】樹脂 (鏡面)0.2可動型(30°まで)、傾斜天井に取付可能(30°まで)、軒下対応可能、リニューアルプレート併用不可適合調光器、電源ユニット
34,300
25,980
28,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
67305160XU92810Φ5095JDR65~40W相当温白色Φ58【コーン】樹脂 (鏡面)0.2可動型(30°まで)、傾斜天井に取付可能(30°まで)、軒下対応可能、リニューアルプレート併用不可適合調光器、電源ユニット
34,300
25,980
28,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
67305169XU92811Φ5095JDR65~40W相当白色Φ58【コーン】樹脂 (鏡面)0.2可動型(30°まで)、傾斜天井に取付可能(30°まで)、軒下対応可能、リニューアルプレート併用不可適合調光器、電源ユニット
34,300
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67305178XU92812Φ5095JDR65~40W相当温白色Φ58【コーン】樹脂 (鏡面)0.2可動型(30°まで)、傾斜天井に取付可能(30°まで)、軒下対応可能、リニューアルプレート併用不可適合調光器、電源ユニット
34,300
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67305187XU92813Φ5095JDR65~40W相当白色Φ58【コーン】樹脂 (鏡面)0.2可動型(30°まで)、傾斜天井に取付可能(30°まで)、軒下対応可能、リニューアルプレート併用不可適合調光器、電源ユニット
34,300
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67305196XU92814Φ5095JDR65~40W相当温白色Φ58【コーン】樹脂 (鏡面)0.2可動型(30°まで)、傾斜天井に取付可能(30°まで)、軒下対応可能、リニューアルプレート併用不可適合調光器、電源ユニット
34,300
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67305205XU92815Φ5095JDR65~40W相当白色Φ58【コーン】樹脂 (鏡面)0.2可動型(30°まで)、傾斜天井に取付可能(30°まで)、軒下対応可能、リニューアルプレート併用不可適合調光器、電源ユニット
34,300
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67305300XU92850Φ75164JR12V50W~JDR65W相当電球色Φ90【コーン】アルミ (鏡面) / 【前面パネル】強化ガラス (透明)0.5可動型(40°まで)、営業用浴場使用可能、温泉地での使用不可電源ユニット
26,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
67305309XU92851Φ75164JR12V50W~JDR65W相当電球色Φ90【コーン】アルミ (鏡面) / 【前面パネル】強化ガラス (透明)0.5可動型(40°まで)、営業用浴場使用可能、温泉地での使用不可電源ユニット
26,200
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
67305336XU92854Φ75164JR12V50W~JDR65W相当電球色Φ90【コーン】アルミ (鏡面) / 【前面パネル】強化ガラス (透明)0.5可動型(40°まで)、営業用浴場使用可能、温泉地での使用不可電源ユニット
26,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
67305345XU92855Φ75164JR12V50W~JDR65W相当電球色Φ90【コーン】アルミ (鏡面) / 【前面パネル】強化ガラス (透明)0.5可動型(40°まで)、営業用浴場使用可能、温泉地での使用不可電源ユニット
26,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
67305476XU93361Φ5095JDR65~40W相当電球色Φ58【コーン】樹脂 (鏡面)0.2可動型(30°まで)、傾斜天井に取付可能(30°まで)、軒下対応可能、リニューアルプレート併用不可適合調光器、電源ユニット
34,300
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67305485XU93362Φ5095JDR65~40W相当電球色Φ58【コーン】樹脂 (鏡面)0.2可動型(30°まで)、傾斜天井に取付可能(30°まで)、軒下対応可能、リニューアルプレート併用不可適合調光器、電源ユニット
34,300
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67305501XU93363Φ5095JDR65~40W相当電球色Φ58【コーン】樹脂 (鏡面)0.2可動型(30°まで)、傾斜天井に取付可能(30°まで)、軒下対応可能、リニューアルプレート併用不可適合調光器、電源ユニット
34,300
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67305510XU93364Φ5095JDR65~40W相当電球色Φ58【コーン】樹脂 (鏡面)0.2可動型(30°まで)、傾斜天井に取付可能(30°まで)、軒下対応可能、リニューアルプレート併用不可適合調光器、電源ユニット
34,300
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67305519XU93365Φ5095JDR65~40W相当電球色Φ58【コーン】樹脂 (鏡面)0.2可動型(30°まで)、傾斜天井に取付可能(30°まで)、軒下対応可能、リニューアルプレート併用不可適合調光器、電源ユニット
34,300
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67305528XU93366Φ5095JDR65~40W相当電球色Φ58【コーン】樹脂 (鏡面)0.2可動型(30°まで)、傾斜天井に取付可能(30°まで)、軒下対応可能、リニューアルプレート併用不可適合調光器、電源ユニット
34,300
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする