曜日別特売

ユニバーサル ダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体

ユニバーサル ダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体 - コイズミ(小泉成器)ユニバーサル ダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体 - コイズミ(小泉成器)ユニバーサル ダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体 - コイズミ(小泉成器)ユニバーサル ダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体 - コイズミ(小泉成器)ユニバーサル ダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体 - コイズミ(小泉成器)ユニバーサル ダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体 - コイズミ(小泉成器)ユニバーサル ダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体 - コイズミ(小泉成器)ユニバーサル ダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体 - コイズミ(小泉成器)
材質/仕上【コーン】樹脂/鏡面ユニバーサル グレアレス角度(°)35(グレアカット)首振角度(°)30別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2演色指数(Ra)92LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25調色の可否不可内容量1台
注意
※断熱施工不可
82件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
備考
明るさ(W)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67288335XD201017WL0.9ホワイトN93コネクタ付HID50相当3000
27,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
67288351XD201018WL0.9ホワイトN93コネクタ付HID50相当3000
27,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
67288360XD201019BL0.9ブラックコネクタ付HID50相当3000
27,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
67288369XD201019BW0.9ブラックコネクタ付HID50相当4000
27,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
67288378XD201019WL0.9ホワイトN93コネクタ付HID50相当3000
27,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
67288387XD201019WW0.9ホワイトN93コネクタ付HID50相当4000
27,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
67288396XD201021BA0.9ブラックコネクタ付HID35相当2700
25,100
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
67288405XD201021BM0.9ブラックコネクタ付HID35相当3500
25,100
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
67288421XD201021WA0.9ホワイトN93コネクタ付HID35相当2700
25,100
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
67288430XD201021WM0.9ホワイトN93コネクタ付HID35相当3500
25,100
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
67288439XD201022WL0.9ホワイトN93コネクタ付HID35相当3000
25,100
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
67288448XD201023WA0.9ホワイトN93コネクタ付HID35相当2700
25,100
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
67288457XD201023WL0.9ホワイトN93コネクタ付HID35相当3000
25,100
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
67288509XD203025BL0.6ブラックコネクタ付HID35相当3000
22,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67288518XD203025BM0.6ブラックコネクタ付HID35相当3500
22,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67288527XD203025WA0.6ホワイトN93コネクタ付HID35相当2700
22,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67288536XD203025WL0.6ホワイトN93コネクタ付HID35相当3000
22,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67288545XD203025WM0.6ホワイトN93コネクタ付HID35相当3500
22,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67288561XD203025WW0.6ホワイトN93コネクタ付HID35相当4000
22,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67288570XD203026BA0.6ブラックコネクタ付HID35相当2700
22,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67288579XD203026BL0.6ブラックコネクタ付HID35相当3000
22,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67288588XD203026BM0.6ブラックコネクタ付HID35相当3500
22,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67288597XD203026BW0.6ブラックコネクタ付HID35相当4000
22,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67288606XD203026WA0.6ホワイトN93コネクタ付HID35相当2700
22,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67288615XD203026WL0.6ホワイトN93コネクタ付HID35相当3000
22,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67288631XD203026WM0.6ホワイトN93コネクタ付HID35相当3500
22,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67288640XD203027BA0.6ブラックコネクタ付HID35相当2700
22,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67288649XD203027BL0.6ブラックコネクタ付HID35相当3000
22,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67288658XD203027BM0.6ブラックコネクタ付HID35相当3500
22,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67288667XD203027BW0.6ブラックコネクタ付HID35相当4000
22,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67288676XD203027WA0.6ホワイトN93コネクタ付HID35相当2700
22,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67288685XD203027WM0.6ホワイトN93コネクタ付HID35相当3500
22,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67288701XD203027WW0.6ホワイトN93コネクタ付HID35相当4000
22,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67288807XD205029BA0.3ブラックコネクタ付、リニューアルプレート併用不可JDR65相当2700
19,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67288825XD205029BL0.3ブラックコネクタ付、リニューアルプレート併用不可JDR65相当3000
19,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67288841XD205029BM0.3ブラックコネクタ付、リニューアルプレート併用不可JDR65相当3500
19,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67288850XD205029BW0.3ブラックコネクタ付、リニューアルプレート併用不可JDR65相当4000
19,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67288859XD205029WA0.3ホワイトN93コネクタ付、リニューアルプレート併用不可JDR65相当2700
19,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67288877XD205029WL0.3ホワイトN93コネクタ付、リニューアルプレート併用不可JDR65相当3000
19,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67288886XD205029WM0.3ホワイトN93コネクタ付、リニューアルプレート併用不可JDR65相当3500
19,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67288895XD205029WW0.3ホワイトN93コネクタ付、リニューアルプレート併用不可JDR65相当4000
19,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67288911XD205030BA0.3ブラックコネクタ付、リニューアルプレート併用不可JDR65相当2700
19,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67288929XD205030BL0.3ブラックコネクタ付、リニューアルプレート併用不可JDR65相当3000
19,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67288938XD205030BM0.3ブラックコネクタ付、リニューアルプレート併用不可JDR65相当3500
19,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67288947XD205030BW0.3ブラックコネクタ付、リニューアルプレート併用不可JDR65相当4000
19,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67288956XD205030WA0.3ホワイトN93コネクタ付、リニューアルプレート併用不可JDR65相当2700
19,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67288981XD205030WM0.3ホワイトN93コネクタ付、リニューアルプレート併用不可JDR65相当3500
19,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67288990XD205030WW0.3ホワイトN93コネクタ付、リニューアルプレート併用不可JDR65相当4000
19,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67288999XD205031BA0.3ブラックコネクタ付、リニューアルプレート併用不可JDR65相当2700
19,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67289017XD205031BL0.3ブラックコネクタ付、リニューアルプレート併用不可JDR65相当3000
19,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする