ユニバーサル ダウンライト 浅型 本体

ユニバーサル ダウンライト 浅型 本体 - コイズミ(小泉成器)ユニバーサル ダウンライト 浅型 本体 - コイズミ(小泉成器)ユニバーサル ダウンライト 浅型 本体 - コイズミ(小泉成器)ユニバーサル ダウンライト 浅型 本体 - コイズミ(小泉成器)ユニバーサル ダウンライト 浅型 本体 - コイズミ(小泉成器)ユニバーサル ダウンライト 浅型 本体 - コイズミ(小泉成器)ユニバーサル ダウンライト 浅型 本体 - コイズミ(小泉成器)ユニバーサル ダウンライト 浅型 本体 - コイズミ(小泉成器)
仕様適合調光器:別売ユニバーサル 浅型ランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2演色指数(Ra)92照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25内容量1台
注意
※断熱施工不可
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
備考
明るさ(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67286147XD103110BLΦ1100.5ブラック傾斜天井取付可能、コネクタ付HID35相当
15,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67286156XD103110BMΦ1100.5ブラック傾斜天井取付可能、コネクタ付HID35相当
15,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67286165XD103110BWΦ1100.5ブラック傾斜天井取付可能、コネクタ付HID35相当
15,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67286190XD103110WLΦ1100.5ホワイトN93傾斜天井取付可能、コネクタ付HID35相当
15,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67286199XD103110WMΦ1100.5ホワイトN93傾斜天井取付可能、コネクタ付HID35相当
15,900
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
67286208XD103110WWΦ1100.5ホワイトN93傾斜天井取付可能、コネクタ付HID35相当
15,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67286226XD103111BLΦ1100.5ブラック傾斜天井取付可能、コネクタ付HID35相当
15,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67286235XD103111BMΦ1100.5ブラック傾斜天井取付可能、コネクタ付HID35相当
15,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67286251XD103111BWΦ1100.5ブラック傾斜天井取付可能、コネクタ付HID35相当
15,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67286269XD103111WLΦ1100.5ホワイトN93傾斜天井取付可能、コネクタ付HID35相当
15,900
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
67286278XD103111WMΦ1100.5ホワイトN93傾斜天井取付可能、コネクタ付HID35相当
15,900
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
67286287XD103111WWΦ1100.5ホワイトN93傾斜天井取付可能、コネクタ付HID35相当
15,900
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
67286305XD103112BLΦ1100.5ブラック傾斜天井取付可能、コネクタ付HID35相当
15,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67286321XD103112BMΦ1100.5ブラック傾斜天井取付可能、コネクタ付HID35相当
15,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67286330XD103112BWΦ1100.5ブラック傾斜天井取付可能、コネクタ付HID35相当
15,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67286348XD103112WLΦ1100.5ホワイトN93傾斜天井取付可能、コネクタ付HID35相当
15,900
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
67286357XD103112WMΦ1100.5ホワイトN93傾斜天井取付可能、コネクタ付HID35相当
15,900
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
67286366XD103112WWΦ1100.5ホワイトN93傾斜天井取付可能、コネクタ付HID35相当
15,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67286470XD104114BLΦ850.3ブラック傾斜天井取付可能、コネクタ付、リニューアルプレート併用不可JR12V50相当
13,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
67286479XD104114BMΦ850.3ブラック傾斜天井取付可能、コネクタ付、リニューアルプレート併用不可JR12V50相当
13,600
10,980
12,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
67286488XD104114BWΦ850.3ブラック傾斜天井取付可能、コネクタ付、リニューアルプレート併用不可JR12V50相当
13,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
67286506XD104114WLΦ850.3ホワイトN93傾斜天井取付可能、コネクタ付、リニューアルプレート併用不可JR12V50相当
13,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
67286515XD104114WMΦ850.3ホワイトN93傾斜天井取付可能、コネクタ付、リニューアルプレート併用不可JR12V50相当
13,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
67286531XD104114WWΦ850.3ホワイトN93傾斜天井取付可能、コネクタ付、リニューアルプレート併用不可JR12V50相当
13,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
67286549XD104115BLΦ850.3ブラック傾斜天井取付可能、コネクタ付、リニューアルプレート併用不可JR12V50相当
13,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
67286558XD104115BMΦ850.3ブラック傾斜天井取付可能、コネクタ付、リニューアルプレート併用不可JR12V50相当
13,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
67286567XD104115BWΦ850.3ブラック傾斜天井取付可能、コネクタ付、リニューアルプレート併用不可JR12V50相当
13,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
67286585XD104115WLΦ850.3ホワイトN93傾斜天井取付可能、コネクタ付、リニューアルプレート併用不可JR12V50相当
13,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
67286601XD104115WMΦ850.3ホワイトN93傾斜天井取付可能、コネクタ付、リニューアルプレート併用不可JR12V50相当
13,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
67286610XD104115WWΦ850.3ホワイトN93傾斜天井取付可能、コネクタ付、リニューアルプレート併用不可JR12V50相当
13,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
67286628XD104116BLΦ850.3ブラック傾斜天井取付可能、コネクタ付、リニューアルプレート併用不可JR12V50相当
13,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
67286637XD104116BMΦ850.3ブラック傾斜天井取付可能、コネクタ付、リニューアルプレート併用不可JR12V50相当
13,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
67286646XD104116BWΦ850.3ブラック傾斜天井取付可能、コネクタ付、リニューアルプレート併用不可JR12V50相当
13,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
67286671XD104116WLΦ850.3ホワイトN93傾斜天井取付可能、コネクタ付、リニューアルプレート併用不可JR12V50相当
13,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
67286680XD104116WMΦ850.3ホワイトN93傾斜天井取付可能、コネクタ付、リニューアルプレート併用不可JR12V50相当
13,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
67286689XD104116WWΦ850.3ホワイトN93傾斜天井取付可能、コネクタ付、リニューアルプレート併用不可JR12V50相当
13,600
10,980
12,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする