曜日別特売

ベースダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン

ベースダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン - コイズミ(小泉成器)
仕様適合調光器:別売幅(mm)Φ160質量(kg)0.9ブラック備考マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付種類ベース グレアレス明るさ(W)HID50~35相当角度(°)グレアカット:35ランプLED色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色塗装コーン:アルミ・黒色鏡面出幅(mm)2演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150パネルガラス・透明消しアルミダイカスト・ブラック塗装埋込高(mm)165照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売照度角45°取付可能天井厚(mm)1~25内容量1台
注意
※断熱施工不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67289349XD252531BA
27,500
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする