曜日別特売

ベースダウンライト ピンホール 本体

ベースダウンライト ピンホール 本体 - コイズミ(小泉成器)ベースダウンライト ピンホール 本体 - コイズミ(小泉成器)ベースダウンライト ピンホール 本体 - コイズミ(小泉成器)ベースダウンライト ピンホール 本体 - コイズミ(小泉成器)ベースダウンライト ピンホール 本体 - コイズミ(小泉成器)ベースダウンライト ピンホール 本体 - コイズミ(小泉成器)ベースダウンライト ピンホール 本体 - コイズミ(小泉成器)ベースダウンライト ピンホール 本体 - コイズミ(小泉成器)
幅(mm)Φ58質量(kg)0.2備考傾斜天井に取付可能(30°まで)、コネクタ付種類ベース ピンホール角度(°)【グレアカット】30別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間明るさJDR65W相当出幅(mm)2演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)Φ50埋込高(mm)86照射面近接限度(cm)10LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25内容量1台
注意
※断熱施工不可
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
照度角
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67292368XD92492ホワイトN932400低色温度アルミダイカスト・ホワイトN93塗装20°
21,000
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
67292377XD92495ホワイトN932400低色温度アルミダイカスト・ホワイトN93塗装30°
21,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67292447XD92519ブラック2400低色温度アルミダイカスト・ブラック塗装20°
21,000
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
67292456XD92522ブラック2400低色温度アルミダイカスト・ブラック塗装30°
21,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67292910XD92822ホワイトN933500温白色アルミダイカスト・ホワイトN93塗装20°
21,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67292919XD92823ホワイトN934000白色アルミダイカスト・ホワイトN93塗装20°
21,000
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
67292928XD92824ホワイトN933500温白色アルミダイカスト・ホワイトN93塗装30°
21,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67292937XD92825ホワイトN934000白色アルミダイカスト・ホワイトN93塗装30°
21,000
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
67293068XD92838ブラック3500温白色アルミダイカスト・ブラック塗装20°
21,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67293077XD92839ブラック4000白色アルミダイカスト・ブラック塗装20°
21,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67293086XD92840ブラック3500温白色アルミダイカスト・ブラック塗装30°
21,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67293095XD92841ブラック4000白色アルミダイカスト・ブラック塗装30°
21,000
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
67294021XD93297ホワイトN932700電球色アルミダイカスト・ホワイトN93塗装20°
21,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67294030XD93298ホワイトN933000電球色アルミダイカスト・ホワイトN93塗装20°
21,000
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
67294039XD93299ホワイトN932700電球色アルミダイカスト・ホワイトN93塗装30°
21,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67294048XD93300ホワイトN933000電球色アルミダイカスト・ホワイトN93塗装30°
21,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67294118XD93307ブラック2700電球色アルミダイカスト・ブラック塗装20°
21,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67294127XD93308ブラック3000電球色アルミダイカスト・ブラック塗装20°
21,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67294136XD93309ブラック2700電球色アルミダイカスト・ブラック塗装30°
21,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67294145XD93310ブラック3000電球色アルミダイカスト・ブラック塗装30°
21,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする