曜日別特売

ユニバーサル ダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体

ユニバーサル ダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体 - コイズミ(小泉成器)ユニバーサル ダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体 - コイズミ(小泉成器)ユニバーサル ダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体 - コイズミ(小泉成器)ユニバーサル ダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体 - コイズミ(小泉成器)ユニバーサル ダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体 - コイズミ(小泉成器)ユニバーサル ダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体 - コイズミ(小泉成器)ユニバーサル ダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体 - コイズミ(小泉成器)ユニバーサル ダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体 - コイズミ(小泉成器)
ブラックユニバーサル グレアレス首振角度(°)30ランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2演色指数(Ra)92アルミダイカスト・ブラック塗装LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25内容量1台
注意
※断熱施工不可
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
備考
角度(°)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67288466XD202021BAΦ1350.9コネクタ付グレアカット:352700
25,100
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
67288475XD202021BMΦ1350.9コネクタ付グレアカット:353500
25,100
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
67288491XD202021BWΦ1350.9コネクタ付グレアカット:354000
25,100
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
67288500XD202022BLΦ1350.9コネクタ付グレアカット:353000
25,100
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
67288710XD204025BAΦ1100.6コネクタ付グレアカット:352700
22,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67288719XD204025BLΦ1100.6コネクタ付グレアカット:353000
22,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67288728XD204025BWΦ1100.6コネクタ付グレアカット:354000
22,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67288737XD204026BAΦ1100.6コネクタ付グレアカット:352700
22,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67288746XD204026BLΦ1100.6コネクタ付グレアカット:353000
22,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67288755XD204026BMΦ1100.6コネクタ付グレアカット:353500
22,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67288771XD204026BWΦ1100.6コネクタ付グレアカット:354000
22,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67288780XD204027BAΦ1100.6コネクタ付グレアカット:352700
22,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67288789XD204027BLΦ1100.6コネクタ付グレアカット:353000
22,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67288798XD204027BWΦ1100.6コネクタ付グレアカット:354000
22,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67289060XD206029BAΦ850.3コネクタ付、リニューアルプレート併用不可グレアカット:352700
19,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67289078XD206029BLΦ850.3コネクタ付、リニューアルプレート併用不可グレアカット:353000
19,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67289087XD206029BWΦ850.3コネクタ付、リニューアルプレート併用不可グレアカット:354000
19,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67289096XD206030BAΦ850.3コネクタ付、リニューアルプレート併用不可グレアカット:352700
19,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67289121XD206030BLΦ850.3コネクタ付、リニューアルプレート併用不可グレアカット:353000
19,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67289130XD206030BWΦ850.3コネクタ付、リニューアルプレート併用不可グレアカット:354000
19,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67289139XD206031BAΦ850.3コネクタ付、リニューアルプレート併用不可グレアカット:352700
19,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67289157XD206031BLΦ850.3コネクタ付、リニューアルプレート併用不可グレアカット:353000
19,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67289166XD206031BMΦ850.3コネクタ付、リニューアルプレート併用不可グレアカット:353500
19,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67289175XD206031BWΦ850.3コネクタ付、リニューアルプレート併用不可グレアカット:354000
19,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67292280XD92465Φ580.2傾斜天井取付可能(30°まで)、コネクタ付、リニューアルプレート併用不可【グレアカット】352400
22,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67292289XD92468Φ580.2傾斜天井取付可能(30°まで)、コネクタ付、リニューアルプレート併用不可【グレアカット】352400
22,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67292298XD92471Φ580.2傾斜天井取付可能(30°まで)、コネクタ付、リニューアルプレート併用不可【グレアカット】352400
22,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67292727XD92798Φ580.2傾斜天井取付可能(30°まで)、コネクタ付、リニューアルプレート併用不可【グレアカット】353500
22,200
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
67292736XD92799Φ580.2傾斜天井取付可能(30°まで)、コネクタ付、リニューアルプレート併用不可【グレアカット】354000
22,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67292745XD92800Φ580.2傾斜天井取付可能(30°まで)、コネクタ付、リニューアルプレート併用不可【グレアカット】353500
22,200
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
67292761XD92801Φ580.2傾斜天井取付可能(30°まで)、コネクタ付、リニューアルプレート併用不可【グレアカット】354000
22,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67292770XD92802Φ580.2傾斜天井取付可能(30°まで)、コネクタ付、リニューアルプレート併用不可【グレアカット】353500
22,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67292779XD92803Φ580.2傾斜天井取付可能(30°まで)、コネクタ付、リニューアルプレート併用不可【グレアカット】354000
22,200
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
67294459XD93341Φ580.2傾斜天井取付可能(30°まで)、コネクタ付、リニューアルプレート併用不可【グレアカット】352700
22,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67294468XD93342Φ580.2傾斜天井取付可能(30°まで)、コネクタ付、リニューアルプレート併用不可【グレアカット】353000
22,200
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
67294477XD93343Φ580.2傾斜天井取付可能(30°まで)、コネクタ付、リニューアルプレート併用不可【グレアカット】352700
22,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67294486XD93344Φ580.2傾斜天井取付可能(30°まで)、コネクタ付、リニューアルプレート併用不可【グレアカット】353000
22,200
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
67294495XD93345Φ580.2傾斜天井取付可能(30°まで)、コネクタ付、リニューアルプレート併用不可【グレアカット】352700
22,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67294511XD93346Φ580.2傾斜天井取付可能(30°まで)、コネクタ付、リニューアルプレート併用不可【グレアカット】353000
22,200
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする