ユニバーサル ダウンライト 深型 白色コーン 本体

ユニバーサル ダウンライト 深型 白色コーン 本体 - コイズミ(小泉成器)ユニバーサル ダウンライト 深型 白色コーン 本体 - コイズミ(小泉成器)ユニバーサル ダウンライト 深型 白色コーン 本体 - コイズミ(小泉成器)ユニバーサル ダウンライト 深型 白色コーン 本体 - コイズミ(小泉成器)ユニバーサル ダウンライト 深型 白色コーン 本体 - コイズミ(小泉成器)ユニバーサル ダウンライト 深型 白色コーン 本体 - コイズミ(小泉成器)ユニバーサル ダウンライト 深型 白色コーン 本体 - コイズミ(小泉成器)ユニバーサル ダウンライト 深型 白色コーン 本体 - コイズミ(小泉成器)
仕様適合調光器:別売ホワイトN93ユニバーサル 深型備考コネクタ付角度(°)グレアカット:30°首振角度(°)30ランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装出幅(mm)2演色指数(Ra)92アルミダイカスト・ホワイトN93塗装LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25内容量1台
注意
※断熱施工不可
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
色温度(K)
光源色
埋込穴(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67281141XD002017WLΦ1350.83000電球色Φ125
25,100
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
67281150XD002017WMΦ1350.83500温白色Φ125
25,100
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
67281168XD002018WLΦ1350.83000電球色Φ125
25,100
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
67281177XD002018WMΦ1350.83500温白色Φ125
25,100
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
67281211XD002019WLΦ1350.83000電球色Φ125
25,100
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
67281220XD002019WWΦ1350.84000白色Φ125
25,100
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
67281238XD002021WLΦ1350.83000電球色Φ125
23,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
67281247XD002021WMΦ1350.83500温白色Φ125
23,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
67281256XD002021WWΦ1350.84000白色Φ125
23,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
67281299XD002022WAΦ1350.82700電球色Φ125
23,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
67281308XD002022WLΦ1350.83000電球色Φ125
23,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
67281317XD002022WMΦ1350.83500温白色Φ125
23,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
67281326XD002022WWΦ1350.84000白色Φ125
23,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
67281378XD002023WAΦ1350.82700電球色Φ125
23,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
67281387XD002023WLΦ1350.83000電球色Φ125
23,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
67281396XD002023WMΦ1350.83500温白色Φ125
23,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
67281405XD002023WWΦ1350.84000白色Φ125
23,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
67281728XD005025WLΦ1100.63000電球色Φ100
20,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67281737XD005025WMΦ1100.63500温白色Φ100
20,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67281771XD005026WAΦ1100.62700電球色Φ100
20,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67281780XD005026WLΦ1100.63000電球色Φ100
20,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67281789XD005026WMΦ1100.63500温白色Φ100
20,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67281825XD005027WAΦ1100.62700電球色Φ100
20,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67281841XD005027WLΦ1100.63000電球色Φ100
20,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67281850XD005027WMΦ1100.63500温白色Φ100
20,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67282200XD008029WAΦ850.42700電球色Φ75
18,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
67282218XD008029WLΦ850.43000電球色Φ75
18,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
67282227XD008029WMΦ850.43500温白色Φ75
18,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
67282236XD008029WWΦ850.44000白色Φ75
18,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
67282297XD008030WAΦ850.42700電球色Φ75
18,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
67282315XD008030WLΦ850.43000電球色Φ75
18,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
67282331XD008030WMΦ850.43500温白色Φ75
18,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
67282340XD008030WWΦ850.44000白色Φ75
18,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
67282401XD008031WAΦ850.42700電球色Φ75
18,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
67282419XD008031WLΦ850.43000電球色Φ75
18,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
67282428XD008031WMΦ850.43500温白色Φ75
18,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
67282437XD008031WWΦ850.44000白色Φ75
18,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする