コイズミ(小泉成器)
FlatPanel サークルタイプ Φ250 ベースライト 本体
幅(mm)
Φ270
質量(kg)
1.5
本体
鋼板・白色塗装
別売付属品
専用電源ユニット、適合調光器
ランプ
LED
ランプ寿命
40000時間
コネクタ
付
出幅(mm)
5
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
Φ250
パネル
アクリル・乳白色
枠
鋼板・白色塗装
埋込高(mm)
120
LED交換
不可
取付可能天井厚(mm)
5~25
内容量
1台
注意
※断熱施工不可
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67293251
XD92987
3000
電球色
¥
35,700
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67293260
XD92988
3500
温白色
¥
35,700
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67293269
XD92989
4000
白色
¥
35,700
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67293278
XD92990
5000
昼白色
¥
35,700
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください