東邦歯科産業
10足保管カラードア
UVクリーン10足保管カラードア
仕様
(殺菌灯)15W×2(照明用青色蛍光灯)15W×1
付属品
殺菌表示プレート
質量(kg)
18.5
電源
AC100V/50W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
54×37×65
ファン
静音冷却ファン
内容量
1台
注意
※照明・スリッパ劣化防止機能
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67356741
M-3
イエロー
¥
171,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
67356750
M-4
ピンク
¥
171,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。