ソリッドデザインベースライト SolidSeamlessSlim 調光調色

ソリッドデザインベースライト SolidSeamlessSlim 調光調色 - コイズミ(小泉成器)
光束(Lm)2015光源色昼白色色温度(K)5000調光範囲約1~100%本体アルミ・白色塗装幅(mm)25全長(mm)900材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)質量(kg)0.6取付直付・壁付・床取付高さ(mm)50消費電力(W)16.3機能DALI調光調色別売付属品適合調光器モード切替【調色】2700~5000KランプLEDランプ寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)123.6皮相電力(VA)【100V】17【200V】18【242V】17グリーン購入法適合演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242LED交換不可内容量1台
注意
※終端専用です。単体、始端、中間にはご使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
色温度(K)
消費電力(W)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67296988XH553382015500016.3900
64,800
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする