ソリッドデザインベースライト SolidSeamlessSlim 調光タイプ

ソリッドデザインベースライト SolidSeamlessSlim 調光タイプ - コイズミ(小泉成器)ソリッドデザインベースライト SolidSeamlessSlim 調光タイプ - コイズミ(小泉成器)ソリッドデザインベースライト SolidSeamlessSlim 調光タイプ - コイズミ(小泉成器)ソリッドデザインベースライト SolidSeamlessSlim 調光タイプ - コイズミ(小泉成器)ソリッドデザインベースライト SolidSeamlessSlim 調光タイプ - コイズミ(小泉成器)
調光範囲約1~100%本体アルミ・白色塗装幅(mm)25全長(mm)900材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)質量(kg)0.6取付直付型高さ(mm)50備考直付・壁付・床取付可能、DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能消費電力(W)14.7機能DALI/PWM調光別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)【100V】15【200V】16【242V】17グリーン購入法適合演色指数(Ra)93LED交換不可内容量1台
注意
※終端専用です。単体、始端、中間にはご使用できません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
光源色
色温度(K)
消費電力(W)
全長(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67296918XH553311785電球色270014.7900121.4
34,800
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67296927XH553321860電球色300014.7900126.5
34,800
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67296936XH553331880温白色350014.7900127.8
34,800
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67296945XH553341915白色400014.7900130.2
34,800
25,980
28,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
67296961XH553351920昼白色500014.7900130.6
34,800
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする