曜日別特売

ソリッドデザインベースライト FlatSeamlessSlim 調光調色 L:900mmタイプ

ソリッドデザインベースライト FlatSeamlessSlim 調光調色 L:900mmタイプ - コイズミ(小泉成器)
幅(mm)32全長(mm)909材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)質量(kg)1取付直付型高さ(mm)55備考直付・壁付取付可能消費電力(W)16.3本体アルミ・ホワイトN93塗装機能DALI調光調色別売付属品適合調光器モード切替【調色】2700~5000KランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)83.7皮相電力(VA)【100V】17【200V】18【242V】17光束(Lm)1365演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%内容量1台
注意
※終端専用です。単体、始端、中間にはご使用できません。

※ユニット交換の場合は、メンテナンス工具(別売)が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67297171XH55371
69,800
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする