曜日別特売

ソリッドデザインベースライト FlatSeamlessSlim 調光タイプ L:900mmタイプ

ソリッドデザインベースライト FlatSeamlessSlim 調光タイプ L:900mmタイプ - コイズミ(小泉成器)ソリッドデザインベースライト FlatSeamlessSlim 調光タイプ L:900mmタイプ - コイズミ(小泉成器)ソリッドデザインベースライト FlatSeamlessSlim 調光タイプ L:900mmタイプ - コイズミ(小泉成器)ソリッドデザインベースライト FlatSeamlessSlim 調光タイプ L:900mmタイプ - コイズミ(小泉成器)ソリッドデザインベースライト FlatSeamlessSlim 調光タイプ L:900mmタイプ - コイズミ(小泉成器)
幅(mm)32全長(mm)909材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)質量(kg)1取付直付型高さ(mm)55備考直付・壁付取付可能、DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能消費電力(W)14.7本体アルミ・ホワイトN93塗装機能DALI/PWM調光別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)【100V】15【200V】16【242V】17演色指数(Ra)93LED交換不可調光範囲約1~100%内容量1台
注意
※終端専用です。単体、始端、中間にはご使用できません。

※ユニット交換の場合は、メンテナンス工具(別売)が必要です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67297101XH553492700電球色82.31210
39,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
67297110XH553503000電球色85.71260
39,800
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
67297119XH553513500温白色86.71275
39,800
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
67297128XH553524000白色88.41300
39,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
67297137XH553535000昼白色88.41300
39,800
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする