アミューズ
LEDフレキシ リング イルミネーション 飾り パープル/ブルー(中)
シンプルな形状から様々な装飾への汎用性が高く、どんなシーンでも美しくグレードを上げた輝きを見せてくれるリングライトです。
用途
イルミネーション用に。
仕様
常時点灯/防雨
質量(kg)
0.6
備考
連結8個まで可能
消費電力
8W/100V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
650×650×15(中)
球数
240
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67660166
AFLN-2R-PUM
パープル
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
67660175
AFLN-2R-BM
ブルー
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください