アミューズ
LEDプレンティリース イルミネーション 飾り 450Φ ホワイト/ウォームホワイト
プレンティストリングライトの長い枝足で装飾されたリース型のオーナメントです。キラキラとツインクルするLEDの光が幻想的でファンタジックな空間を作り出します。お持ちの飾りを追加するのもおすすめです。
用途
イルミネーション用に。
仕様
防雨
質量(kg)
0.5
直径(Φmm)
450
備考
キラキラ点滅します。連結6個まで可能です。
消費電力
12W/100V
球数
300
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67660105
ALS-PWR-W
ホワイト
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
67660121
ALS-PWR-WW
ウォームホワイト
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください