アミューズ
LEDフレキシ リング イルミネーション 飾り グリーン/ピンク(特大)
シンプルな形状から様々な装飾への汎用性が高く、どんなシーンでも美しくグレードを上げた輝きを見せてくれるリングライトです。
用途
イルミネーション用に。
仕様
常時点灯/防雨
質量(kg)
1.5
備考
連結3個まで可能
消費電力
15W/100V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1250×1250×15(特大)
球数
480
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67660130
AFLN-2R-GXL
グリーン
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67660139
AFLN-2R-PXL
ピンク
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。