昭和コーポレーション
アンセン ボイド用
材質は耐衝撃用P.P.を使用しています。(J7090B)
用途
本製品は壁貫通ボイド管用の養生蓋です。
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
適合径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67696320
SCA75
22
80
75
73
【ボイド】75
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
4日以内出荷
返品不可
67696329
SCA100
22
106
100
98
【ボイド】100
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
67696338
SCA125
23
134
125
122
【ボイド】125
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
67696347
SCA150
26
162
150
147
【ボイド】150
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
67696356
SCA175
26
188
175
173
【ボイド】175
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
67696365
SCA200
26
213
200
197
【ボイド】200
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
67696381
SCA250
27
264
250
245
【ボイド】250
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
67696390
SCA300
27
319
298
295
【ボイド】300
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください