SILH-CAMEO-5A-WHT-J シルエットカメオ5 アルファ

SILH-CAMEO-5A-WHT-J シルエットカメオ5 アルファ - シルエットジャパンSILH-CAMEO-5A-WHT-J シルエットカメオ5 アルファ - シルエットジャパンSILH-CAMEO-5A-WHT-J シルエットカメオ5 アルファ - シルエットジャパンSILH-CAMEO-5A-WHT-J シルエットカメオ5 アルファ - シルエットジャパンSILH-CAMEO-5A-WHT-J シルエットカメオ5 アルファ - シルエットジャパンSILH-CAMEO-5A-WHT-J シルエットカメオ5 アルファ - シルエットジャパンSILH-CAMEO-5A-WHT-J シルエットカメオ5 アルファ - シルエットジャパンSILH-CAMEO-5A-WHT-J シルエットカメオ5 アルファ - シルエットジャパン

シルエットカメオ5アルファはご自宅で簡単にハイクオリティの作品を作ることができるカッティングマシンです。カットはもちろん、豊富なツールを活用することで、あなたのものづくりの幅を拡げます。是非、最高のカッティング体験をお楽しみください。
異なる2つのツール(ブレード)を同時に装着することができ、カットとペン書きの連続作業や素材に合わせてブレードを手間なく切り替えることが可能です。またツール自動検出機能で、装着したツールを自動で識別し設定を簡単に行えます。さらに電源供給をして稼働するパワーツールの登場により、カットだけでなく様々なものづくりを楽しめるようになりました。
デザインソフトウェア「シルエットスタジオ」が標準付属。機能充実のオプションソフト「デザイナーエディション」「デザイナーエディションプラス」「ビジネスエディション」へのアップグレードも可能です。さらにAdobe Illustratorをご利用の場合はプラグインソフト「シルエットコネクト」を使えば直接カットが可能です。ソフトのアップグレード/プラグインソフトウェアはサブスクなしの完全買い切りでランニングコストがかかりません。また、ブラウザ上でデザインが楽しめるWebアプリ「シルエットウェブ」、スマホ一つで操作が可能なモバイルアプリ「シルエットゴー」もご利用いただけます。
シルエットスタジオ、シルエットウェブ、シルエットゴーはダウンロードもデータ出力も完全無料なので、マシン購入前にお試しただけるのも人気の一つです。

付属品12inchカッティング用台紙、電源アダプタ、オートブレード、刃先キャップ取り外しツール、Silhouetteスケッチペンアダプター、安全に正しくお使いいただくために、保証書厚さ(mm)メディア:最大3質量(kg)5.2ホワイト消費電力(W)25適合規格VCCI Class B範囲(mm)動作保証:305×610(台紙あり)、294×4877(台紙なし)対応OSWindows 11/10 macOS 13~15(Intel版 / M1版 / M2版 / M3版)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)566×176×124機能トンボ読み取り:あり、刃出し自動調整:あり本数装着可能なペン:2本インターフェースUSB2.0 (FULL-speed)/Bluetooth使用環境10~35℃、35~75% R.H. (結露なきこと)保証期間1年カット速度最大300mm/s定格電源AC 専用アダプタ出力 DC24V (1.25A)環境精度保証:16~32℃、35~70% R.H. (結露なきこと)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67664865SILH-CAMEO-5A-WHT-J
オープン
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする