曜日別特売

LEDファンタジックジュエリー イルミネーション 飾り 8種類

LEDファンタジックジュエリー イルミネーション 飾り 8種類 - アミューズ

ゴールドのフレームとミニLEDライトの輝きがシンプルなシルエットにゴージャス感を生み出すLEDファンタジックジュエリーです。グリーンやお花、オーナメントをアレンジすれば、お洒落な演出は無限大です。クリスマスなどのイベントに限らずお庭やお部屋のイルミネーションにもおすすめです。屋外でも可能なミニLEDを使用しております。

用途イルミネーション用に。仕様常時点灯/防雨内容量1個
注意
※別途でトランスが必要です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
備考
消費電力
球数
デザイン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67659956AFJ-RAB0.3連結5個まで可能5W/24V55ウサギ
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
67659965AFJ-BIR0.3連結4個まで可能6W/24V72バード
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
67659981AFJ-STA0.3連結5個まで可能5W/24V50スター
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
67659990AFJ-MOON0.3連結5個まで可能5W/24V53ムーン
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
67659999AFJ-CAT0.3連結3個まで可能7W/24V84キャット
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
67660008AFJ-BEA0.3連結3個まで可能7W/24V78ベア
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
67660017AFJ-HEA0.3連結5個まで可能5W/24V50ハート
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
67660026AFJ-BAL1折り畳み式14W/24V288ボール
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする