LEDクラシカル ランタン イルミネーション 飾り 5m

LEDクラシカル ランタン イルミネーション 飾り 5m - アミューズ

小さなランタンの中にゆらゆらと炎の揺らめきで輝くLEDランタンです。いつまでも見ていたくなる炎の舞と、なつかしさ溢れるランタンの形状が心に暖かいものを呼び覚ませてくれます。

用途イルミネーション用に。仕様防雨備考連結2セットまで可能です。全長(m)5消費電力4W/5V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×130×46球数10間隔(mm)【球】500内容量1個
注意
※別途でパワーコードが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67660236AZCS-LAN
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする