アミューズ
LEDクラシカル イルミネーション 飾り ハート
装飾用クラシカルライトの光とともにゴールドで仕上げられたキュートでゴージャスなハンギング型オーナメントです。大人ムードを演出してくれます。付属のT型コードにフレームをセットするだけで簡単です。
用途
イルミネーション用に。
付属品
T型コード・電球
質量(kg)
0.2
備考
連結10個まで可能
消費電力
3W/100V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×210×20
球数
1
デザイン
ハート
内容量
1個
注意
※別途でパワーコードが必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67660078
AZCS-M-HEA
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください