曜日別特売

トランクマスターHD2

トランクマスターHD2 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]トランクマスターHD2 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]トランクマスターHD2 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]トランクマスターHD2 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

大物スッポリのトランクマスターHDシリーズ。安心の大容量ボディーにうれしい機能を搭載。

用途
ロングボディーで大型青物もスッポリ収納可能(6000:内寸85cm、4800:内寸75cm)
大型静音キャスターで持ち運び楽々
座れる頑丈マッスルボディ
開閉便利なリフトアップオープンシステム
取り外し簡単な両開き上フタ
運搬時に上フタをしっかり固定できるサイドロック
手が汚れない開閉ワンタッチ水栓
本体内部には抗菌剤(6000)、消臭剤(VSS.TSS)を配合しているので安心清潔
プルーフケース PC-6000(別売)を収納可能
内容量1個
注意
※商品画像はサイズ・カラーの参考用画像です。違うサイズやカラーの画像が代表画像として使用されている場合がございますので、必ず品番とカラーをご確認ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
容量(L)
自重(kg)
内寸(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67661076S6000レッドS6000609.629×85×23.5
31,980
35,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月上旬
67661085S4800レッドS4800488.627×75×23
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67661101SU6000ガンメタSU60006010.129×85×23.5
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67661110SU4800ガンメタSU480048927×75×23
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67661119TSS6000パールTSS6000601129×85×23.5
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67661128TSS4800パールTSS4800489.727×75×23
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67661137VSS6000ゴールドVSS60006011.229×85×23.5
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする