DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
クールラインα3
ダイワクーラーボックスの定番シリーズがリニューアル。座れて便利。使い勝手の良い両開き上フタ。
用途
ダイワクーラーボックスの定番シリーズ「クールラインαⅢ」にシリーズ最高保冷の5面真空モデルが追加登場(VSシリーズ)(2024年6月発売予定)。
対象魚に合わせて選べる4サイズ(10L,15L,20L,25L)。取り外し可能でお手入れ簡単な両開き上フタ。
ガッシリ座れる剛性ボディ(リブ構造を採用)。冷気を逃さず出し入れできる投入口付き(末尾Xシリーズ)。
90度まわすだけで開閉簡単な水栓付き(2500シリーズ)。用途に合わせて選べる断熱仕様(5面真空、3面真空、1面真空、ウレタン、スチロール)。
船の上でも滑りにくい「ふんばるマン」付き(VS/TS/SUシリーズ)。
持ち運びしやすいショルダーベルト付き(VS/TS/SU/GUシリーズ)。
専用プルーフケース(別売)がぴったりフィット(PC-816(S)は1000/1500、PC-1020αは全機種)。
500mlペットボトル縦置き可能 (1000:8本,1500:10本,2000:18本,2500:19本)。安心の日本製。
内容量
1個
注意
※商品画像はサイズ・カラーの参考用画像です。違うサイズやカラーの画像が代表画像として使用されている場合がございますので、必ず品番とカラーをご確認ください。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
品番
容量(L)
自重(kg)
内寸(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67661146
VS1000X
ゴールド
VS1000X
10
2.6
17×26×22
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67661155
TS1000X
パール
TS1000X
10
2.5
17×26×22
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67661171
SU1000X
ガンメタ
SU1000X
10
2.4
17×26×22
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67661180
GU1000X
レッド
GU1000X
10
2.3
17×26×22
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67661189
GU1000X
グリーン
GU1000X
10
2.3
17×26×22
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67661198
VS1500
ゴールド
VS1500
15
3.6
17×36×23
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67661207
TS1500
パール
TS1500
15
3.5
17×36×23
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67661216
GU1500X
ブルー
GU1500X
15
3.2
17×36×23
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67661225
S1500
ブラック
S1500
15
2.9
17×36×23
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67661241
S1500X
ブルー
S1500X
15
2.9
17×36×23
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67661250
VS2000
ゴールド
VS2000
20
4.8
22×39×22
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67661259
TS2000
パール
TS2000
20
4.8
22×39×22
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67661268
SU2000
ガンメタ
SU2000
20
4.4
22×39×22
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67661277
S2000X
ブルー
S2000X
20
3.7
22×39×22
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67661286
VS2500
ゴールド
VS2500
25
5.5
22×43×25.5
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67661295
TS2500
パール
TS2500
25
5.4
22×43×25.5
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67661311
SU2500
ガンメタ
SU2500
25
5
22×43×25.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67661320
GU2500
グリーン
GU2500
25
4.6
22×43×25.5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67661329
GU2500X
ブルー
GU2500X
25
4.6
22×43×25.5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67661338
S2500
レッド
S2500
25
4.3
22×43×25.5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
~
/
税込
¥
501
~
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
818
~
/
税込
¥
900
~
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,164
~
/
税込
¥
1,280
~
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
~
/
税込
¥
501
~