曜日別特売

マイクロスイッチ接点付圧力計 JM26

マイクロスイッチ接点付圧力計 JM26 - 長野計器

本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。
あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。
測定現場においても圧力の確認ができます。
開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。
エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。
マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。
指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。
推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(91%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。

仕様接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)形状Φ150 埋込形(D枠)スイッチマイクロスイッチ精度±3%F.S.以内(設定)測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)使用環境通常の状態に置いて、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所使用環境温度(℃)-5~40指示精度±1.5%F.S.以内(レシーバレンジの時±0.75%F.S.)内容量1個
注意
※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。
※定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下、変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下、また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください。
全48種類を絞り込む
接点
接続ねじ
材質(接液部)
圧力レンジ(MPa)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
接点
接続ねじ
材質(接液部)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67659010JM26-131 -0.1MPa上限1接点(±1%F.S.以内)G3/8BCAC203-0.1~0
73,300
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
67659019JM26-131 0.6MPa上限1接点(±1%F.S.以内)G3/8BCAC2030~0.6
73,300
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
67659028JM26-131 1MPa上限1接点(±1%F.S.以内)G3/8BCAC2030~1
73,300
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
67659037JM26-131 25MPa上限1接点(±1%F.S.以内)G3/8BCAC2030~25
80,900
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
67659046JM26-131 35MPa上限1接点(±1%F.S.以内)G3/8BCAC2030~35
80,900
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
67659055JM26-133 0.1MPa上限1接点(±1%F.S.以内)G3/8BSCS140~0.1
95,000
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
67659071JM26-133 1MPa上限1接点(±1%F.S.以内)G3/8BSCS140~1
95,000
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
67659080JM26-141 -0.1MPa上限1接点(±1%F.S.以内)G1/2BCAC203-0.1~0
73,300
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
67659089JM26-141 15MPa上限1接点(±1%F.S.以内)G1/2BCAC2030~15
80,900
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
67659098JM26-141 25MPa上限1接点(±1%F.S.以内)G1/2BCAC2030~25
80,900
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
67659107JM26-141 35MPa上限1接点(±1%F.S.以内)G1/2BCAC2030~35
80,900
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
67659116JM26-143 50MPa上限1接点(±1%F.S.以内)G1/2BSCS140~50
110,400
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
67659125JM26-231 1.5MPa上下限2接点(±1%F.S.以内)G3/8BCAC2030~1.5
90,300
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
67659141JM26-231 15MPa上下限2接点(±1%F.S.以内)G3/8BCAC2030~15
97,900
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
67659150JM26-231 25MPa上下限2接点(±1%F.S.以内)G3/8BCAC2030~25
97,900
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
67659159JM26-231 35MPa上下限2接点(±1%F.S.以内)G3/8BCAC2030~35
97,900
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
67659168JM26-231 5MPa上下限2接点(±1%F.S.以内)G3/8BCAC2030~5
91,900
90,980
100,078(税込)
5日以内出荷
67659177JM26-233 0.2MPa上下限2接点(±1%F.S.以内)G3/8BSCS140~0.2
112,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
67659186JM26-233 1.5MPa上下限2接点(±1%F.S.以内)G3/8BSCS140~1.5
112,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
67659195JM26-233 50MPa上下限2接点(±1%F.S.以内)G3/8BSCS140~50
127,400
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
67659211JM26-241 -0.1MPa上下限2接点(±1%F.S.以内)G1/2BCAC203-0.1~0
90,300
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
67659220JM26-241 0.4MPa上下限2接点(±1%F.S.以内)G1/2BCAC2030~0.4
90,300
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
67659229JM26-241 25MPa上下限2接点(±1%F.S.以内)G1/2BCAC2030~25
97,900
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
67659238JM26-241 35MPa上下限2接点(±1%F.S.以内)G1/2BCAC2030~35
97,900
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
67659247JM26-331 -0.1MPa上限1接点(±1%F.S.以内)G3/8BCAC203-0.1~0
73,300
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
67659256JM26-331 0.6MPa上限1接点(±1%F.S.以内)G3/8BCAC2030~0.6
73,300
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
67659265JM26-331 1MPa上限1接点(±1%F.S.以内)G3/8BCAC2030~1
73,300
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
67659281JM26-331 25MPa上限1接点(±1%F.S.以内)G3/8BCAC2030~25
80,900
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
67659290JM26-331 35MPa上限1接点(±1%F.S.以内)G3/8BCAC2030~35
80,900
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
67659299JM26-333 0.1MPa上限1接点(±1%F.S.以内)G3/8BSCS140~0.1
95,000
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
67659308JM26-333 1MPa上限1接点(±1%F.S.以内)G3/8BSCS140~1
95,000
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
67659317JM26-341 -0.1MPa上限1接点(±1%F.S.以内)G1/2BCAC203-0.1~0
73,300
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
67659326JM26-341 15MPa上限1接点(±1%F.S.以内)G1/2BCAC2030~15
80,900
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
67659335JM26-341 25MPa上限1接点(±1%F.S.以内)G1/2BCAC2030~25
80,900
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
67659351JM26-341 35MPa上限1接点(±1%F.S.以内)G1/2BCAC2030~35
80,900
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
67659360JM26-343 50MPa上限1接点(±1%F.S.以内)G1/2BSCS140~50
110,400
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
67659369JM26-431 1.5MPa上下限2接点(±1%F.S.以内)G3/8BCAC2030~1.5
90,300
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
67659378JM26-431 15MPa上下限2接点(±1%F.S.以内)G3/8BCAC2030~15
97,900
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
67659387JM26-431 25MPa上下限2接点(±1%F.S.以内)G3/8BCAC2030~25
97,900
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
67659396JM26-431 35MPa上下限2接点(±1%F.S.以内)G3/8BCAC2030~35
97,900
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
67659405JM26-431 5MPa上下限2接点(±1%F.S.以内)G3/8BCAC2030~5
91,900
90,980
100,078(税込)
5日以内出荷
67659421JM26-433 0.2MPa上下限2接点(±1%F.S.以内)G3/8BSCS140~0.2
112,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
67659430JM26-433 1.5MPa上下限2接点(±1%F.S.以内)G3/8BSCS140~1.5
112,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
67659439JM26-433 50MPa上下限2接点(±1%F.S.以内)G3/8BSCS140~50
127,400
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
67659448JM26-441 -0.1MPa上下限2接点(±1%F.S.以内)G1/2BCAC203-0.1~0
90,300
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
67659457JM26-441 0.4MPa上下限2接点(±1%F.S.以内)G1/2BCAC2030~0.4
90,300
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
67659466JM26-441 25MPa上下限2接点(±1%F.S.以内)G1/2BCAC2030~25
97,900
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
67659475JM26-441 35MPa上下限2接点(±1%F.S.以内)G1/2BCAC2030~35
97,900
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする