日研工作所
底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク)
ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。
用途
軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス
材質
粉末ハイス
表面処理
イオン窒化
ねじれ角
左ねじれ 45゜
内容量
1本
注意
※底付き穴専用のリーマです。
全200種類を絞り込む
全長
選択してください
70
80
90
100
110
125
135
150
155
160
165
170
180
185
195
205
215
230
240
刃数
4
6
8
刃長
選択してください
20
22
24
25
30
35
40
45
200種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長
刃数
刃長
食付長さ
直径(Φ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67688376
NCS-F 7.3
110
6
25
0.6
7.3
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
67688577
NCS-F 7.4
110
6
25
0.6
7.4
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
67688681
NCS-F 7.6
110
6
25
0.6
7.6
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
67688778
NCS-F 7.7
110
6
25
0.6
7.7
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
67688875
NCS-F 7.8
125
6
25
0.6
7.8
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
67689225
NCS-F 7.9
125
6
25
0.6
7.9
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
67689241
NCS-F 8.1
125
6
25
0.6
8.1
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
67689250
NCS-F 8.2
125
6
25
0.6
8.2
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
67689277
NCS-F 4.3
90
4
24
0.6
4.3
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
67689286
NCS-F 4.4
90
4
24
0.6
4.4
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
67689295
NCS-F 4.5
90
4
24
0.6
4.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
67689311
NCS-F 4.6
90
4
24
0.6
4.6
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
67689320
NCS-F 4.7
90
4
24
0.6
4.7
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
67689460
NCS-F 4.8
90
4
24
0.6
4.8
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
67689469
NCS-F 4.9
90
4
24
0.6
4.9
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
67689478
NCS-F 5
90
4
24
0.6
5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
67689487
NCS-F 5.1
90
4
24
0.6
5.1
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
67689496
NCS-F 5.2
90
4
24
0.6
5.2
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
67691727
NCS-F 2.97
70
4
20
0.6
2.97
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
67691736
NCS-F 2.98
70
4
20
0.6
2.98
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
67691745
NCS-F 2.99
70
4
20
0.6
2.99
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
67691761
NCS-F 3
70
4
20
0.6
3
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
67691770
NCS-F 3.1
70
4
20
0.6
3.1
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
67691779
NCS-F 3.2
70
4
20
0.6
3.2
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
67691788
NCS-F 3.3
80
4
22
0.6
3.3
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
67691797
NCS-F 3.4
80
4
22
0.6
3.4
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
67691806
NCS-F 3.5
80
4
22
0.6
3.5
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
67691815
NCS-F 3.6
80
4
22
0.6
3.6
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
67691831
NCS-F 3.7
80
4
22
0.6
3.7
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
67691840
NCS-F 3.8
80
4
22
0.6
3.8
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
67691849
NCS-F 3.9
80
4
22
0.6
3.9
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
67691858
NCS-F 3.97
80
4
22
0.6
3.97
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
67691867
NCS-F 3.98
80
4
22
0.6
3.98
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
67691876
NCS-F 3.99
80
4
22
0.6
3.99
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
67691885
NCS-F 4
80
4
22
0.6
4
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
67691901
NCS-F 4.01
80
4
22
0.6
4.01
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
67691910
NCS-F 4.02
80
4
22
0.6
4.02
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
67691919
NCS-F 4.03
80
4
22
0.6
4.03
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
67691928
NCS-F 4.04
80
4
22
0.6
4.04
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
67691937
NCS-F 4.05
80
4
22
0.6
4.05
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
67691946
NCS-F 4.1
80
4
22
0.6
4.1
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
67691955
NCS-F 4.2
80
4
22
0.6
4.2
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
67692041
NCS-F 4.97
90
4
24
0.6
4.97
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
67692050
NCS-F 4.98
90
4
24
0.6
4.98
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
67692059
NCS-F 4.99
90
4
24
0.6
4.99
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
67692077
NCS-F 5.01
90
4
24
0.6
5.01
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
67692086
NCS-F 5.02
90
4
24
0.6
5.02
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
67692095
NCS-F 5.03
90
4
24
0.6
5.03
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
67692111
NCS-F 5.04
90
4
24
0.6
5.04
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
67692120
NCS-F 5.05
90
4
24
0.6
5.05
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ