底付き穴用NCセンサリーマ(MTシャンク)

底付き穴用NCセンサリーマ(MTシャンク) - 日研工作所

ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。

用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス刃形スパイラルシャンクテーパシャンク表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜コーティングTiNコーティング内容量1本
注意
※底付き穴専用のリーマです。
全30種類を絞り込む
全長
刃長
30種類すべて表示中
注文コード
品番
全長
刃数
刃長
食付長さ
直径(Φ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67691429NCM-F 71406250.67
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
67691438NCM-F 81506250.68
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
67691447NCM-F 91656300.69
オープン
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
67691456NCM-F 101656300.610
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
67691465NCM-F 111706300.611
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
67691481NCM-F 121756300.612
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
67691490NCM-F 131806300.613
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
67691499NCM-F 141806350.614
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
67691508NCM-F 152006350.615
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
67691517NCM-F 162056350.616
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
67691526NCM-F 172056350.617
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
67691535NCM-F 182106400.618
オープン
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
67691551NCM-F 192106400.619
オープン
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
67691560NCM-F 202206400.620
オープン
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
67691569NCM-F 212306400.621
オープン
40,980
45,078(税込)
翌々日出荷
67691578NCM-F 222306400.622
オープン
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
67691587NCM-F 232406400.623
オープン
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
67691596NCM-F 242506400.624
オープン
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
67691605NCM-F 252558400.625
オープン
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
67691621NCM-F 262558400.626
オープン
50,980
56,078(税込)
翌々日出荷
67691630NCM-F 272558400.627
オープン
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
67691639NCM-F 282608450.628
オープン
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
67691648NCM-F 29260845129
オープン
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
67691657NCM-F 30260845130
オープン
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
67691666NCM-F 32300845132
オープン
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
67691675NCM-F 35325848135
オープン
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
67691691NCM-F 36330848136
オープン
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
67691700NCM-F 40330852140
オープン
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
67691709NCM-F 423358551.542
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
67691718NCM-F 5038512601.550
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする