曜日別特売

底付き穴用超硬ロングラジカルミルリーマ

底付き穴用超硬ロングラジカルミルリーマ - 日研工作所

ベアリング穴等の底付き貫通穴に最適なエンド刃付きラジアルリーマです。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。

用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質超微粒子食付長さ0.6表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 30゜~35゜内容量1本
注意
※底付き穴専用のリーマです。
全10種類を絞り込む
全長
刃長
10種類すべて表示中
注文コード
品番
全長
刃数
刃長
直径(Φ)
首下長
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67681875RFS 575422545
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
67681891RFS 6100625665
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
67681900RFS 7110625770
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
67681909RFS 8125625885
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
67681918RFS 9135625990
オープン
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
67681927RFS 1015062910100
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
67681936RFS 1115562911105
オープン
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
67681945RFS 1216062912105
オープン
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
67681961RFS 1316562913110
オープン
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
67681970RFS 1417062914115
オープン
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする