日研工作所
底付き穴用超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
用途
鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材
材質
超硬合金(K10)
食付長さ
0.6
表面処理
ノンコート
ねじれ角
左ねじれ 30゜~35゜
内容量
1本
注意
※底付き穴専用のリーマです。
全194種類を絞り込む
全長
選択してください
60
75
100
110
125
135
150
155
160
165
170
180
185
195
205
刃数
4
6
刃長
選択してください
18
22
25
29
30
194種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長
刃数
刃長
直径(Φ)
首下長
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67665127
FMS 3.97
60
4
18
3.97
35
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
67665136
FMS 3.98
60
4
18
3.98
35
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
67665145
FMS 3.99
60
4
18
3.99
35
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
67665161
FMS 4
60
4
18
4
35
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
67665170
FMS 4.01
60
4
18
4.01
35
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
67665179
FMS 4.02
60
4
18
4.02
35
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
67665188
FMS 4.03
60
4
18
4.03
35
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
67665197
FMS 4.04
60
4
18
4.04
35
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
67665206
FMS 4.05
60
4
18
4.05
35
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
67665215
FMS 4.1
60
4
18
4.1
35
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
67665231
FMS 4.2
60
4
18
4.2
35
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
67665240
FMS 4.3
75
4
22
4.3
45
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
67665249
FMS 4.4
75
4
22
4.4
45
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
67665258
FMS 4.5
75
4
22
4.5
45
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
67665267
FMS 4.6
75
4
22
4.6
45
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
67665276
FMS 4.7
75
4
22
4.7
45
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
67665285
FMS 4.8
75
4
22
4.8
45
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
67665301
FMS 4.9
75
4
22
4.9
45
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
67665310
FMS 4.97
75
4
22
4.97
45
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
67665319
FMS 4.98
75
4
22
4.98
45
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
67665328
FMS 4.99
75
4
22
4.99
45
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
67665337
FMS 5
75
4
22
5
45
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
67665346
FMS 5.01
75
4
22
5.01
45
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
67665355
FMS 5.02
75
4
22
5.02
45
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
67665371
FMS 5.03
75
4
22
5.03
45
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
67665380
FMS 5.04
75
4
22
5.04
45
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
67665389
FMS 5.05
75
4
22
5.05
45
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
67665398
FMS 5.1
75
4
22
5.1
45
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
67665407
FMS 5.2
75
4
22
5.2
45
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
67665416
FMS 5.3
100
4
25
5.3
65
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
67665425
FMS 5.4
100
4
25
5.4
65
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
67665441
FMS 5.5
100
4
25
5.5
65
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
67665450
FMS 5.6
100
4
25
5.6
65
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
67665459
FMS 5.7
100
4
25
5.7
65
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
67665468
FMS 5.8
100
6
25
5.8
65
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
67665477
FMS 5.9
100
6
25
5.9
65
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
67665486
FMS 5.97
100
6
25
5.97
65
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
67665495
FMS 5.98
100
6
25
5.98
65
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
67665511
FMS 5.99
100
6
25
5.99
65
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
67665520
FMS 6
100
6
25
6
65
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
67665529
FMS 6.01
100
6
25
6.01
65
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
67665538
FMS 6.02
100
6
25
6.02
65
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
67665547
FMS 6.03
100
6
25
6.03
65
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
67665556
FMS 6.04
100
6
25
6.04
65
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
67665565
FMS 6.05
100
6
25
6.05
65
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
67665581
FMS 6.1
100
6
25
6.1
65
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
67665590
FMS 6.2
100
6
25
6.2
65
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
67665599
FMS 6.3
100
6
25
6.3
70
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
67665608
FMS 6.4
110
6
25
6.4
70
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
67665617
FMS 6.5
110
6
25
6.5
70
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ