曜日別特売

底付き穴用超硬ミルリーマ(MTシャンク)

底付き穴用超硬ミルリーマ(MTシャンク) - 日研工作所

刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。

用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)食付長さ0.6表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜内容量1本
注意
※底付き穴専用のリーマです。
全18種類を絞り込む
全長
刃数
刃長
18種類すべて表示中
注文コード
品番
全長
刃数
刃長
直径(Φ)
首下長
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67664951FMM 5115422549.5
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
67664960FMM 5.51304255.564.5
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
67664969FMM 6130625664.5
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
67664978FMM 6.51406256.574.5
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
67664987FMM 7140625774.5
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
67664996FMM 7.51506257.584.5
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
67665005FMM 8.51656258.599.5
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
67665021FMM 9.51656299.599.5
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
67665030FMM 10.517062910.5104.5
オープン
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
67665039FMM 11.517562911.5109.5
オープン
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
67665048FMM 12.518062912.5114.5
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
67665057FMM 13.518062913.5114.5
オープン
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
67665066FMM 14.516062914.580
オープン
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
67665075FMM 15.516563015.585
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
67665091FMM 16.516563016.585
オープン
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
67665100FMM 17.517063017.590
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
67665109FMM 18.517063018.590
オープン
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
67665118FMM 19.518063019.5100
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする