ロングブローチリーマ(MTシャンク)

ロングブローチリーマ(MTシャンク) - 日研工作所

60度以上超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減し、ビビりなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。

用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜内容量1本
注意
※貫通穴専用のリーマです。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
刃数
刃長
食付長さ
直径(Φ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67677551BRM-L 14X2502503459.514
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
67689670BRM-L 16X30030034511.516
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
67689679BRM-L 17X30030035011.517
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
67689688BRM-L 18X30030045011.518
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
67689697BRM-L 19X30030045011.519
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
67689706BRM-L 20X30030045511.520
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする