曜日別特売

タフカットスキルリーマ(MTシャンク)

タフカットスキルリーマ(MTシャンク) - 日研工作所

刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。

用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜内容量1本
注意
※貫通穴専用のリーマです。
204件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
刃数
刃長
食付長さ
直径(Φ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67683799SRM 311032043
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
67683808SRM 3.511532243.5
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
67683817SRM 411532244
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
67683826SRM 4.512032444.5
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
67683835SRM 512032445
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
67683851SRM 5.51303254.25.5
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
67683860SRM 6.11303254.26.1
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
67683869SRM 6.21303254.26.2
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
67683878SRM 6.31403254.46.3
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
67683887SRM 6.35(1/4)1403254.46.35(1/4)
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
67683896SRM 6.41403254.46.4
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
67683905SRM 6.61403254.46.6
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
67683921SRM 6.71403254.46.7
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
67683930SRM 6.81403254.76.8
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
67683939SRM 6.91403254.76.9
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
67683948SRM 7.11403254.77.1
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
67683957SRM 7.21403254.77.2
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
67683966SRM 7.315032557.3
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
67683975SRM 7.415032557.4
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
67683991SRM 7.615032557.6
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
67684000SRM 7.715032557.7
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
67684009SRM 7.81503255.37.8
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
67684018SRM 7.91503255.37.9
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
67684027SRM 8.11503255.38.1
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
67684036SRM 8.21503255.38.2
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
67684045SRM 8.31604305.68.3
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
67684061SRM 8.41604305.68.4
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
67684070SRM 8.61604305.68.6
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
67684079SRM 8.71604305.68.7
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
67684088SRM 8.81654305.88.8
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
67684097SRM 8.91654305.88.9
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
67684106SRM 9.11654305.89.1
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
67684115SRM 9.21654305.89.2
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
67684131SRM 9.31654306.69.3
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
67684140SRM 9.41654306.69.4
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
67684149SRM 9.525(3/8)1654306.69.525(3/8)
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
67684158SRM 9.61654306.69.6
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
67684167SRM 9.71654306.69.7
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
67684176SRM 9.81654306.89.8
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
67684185SRM 9.91654306.89.9
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
67684210SRM 10.21654306.810.2
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
67684219SRM 10.31704307.110.3
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
67684228SRM 10.41704307.110.4
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
67684237SRM 10.61704307.110.6
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
67684246SRM 10.71704307.110.7
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
67684255SRM 10.81704307.310.8
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
67684271SRM 10.91704307.310.9
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
67684280SRM 11.11704307.311.1
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
67684289SRM 11.21704307.311.2
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
67684298SRM 11.31754307.511.3
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする