日研工作所
タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。
用途
軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼
材質
粉末ハイス
表面処理
イオン窒化
ねじれ角
左ねじれ 45゜
内容量
1本
注意
※貫通穴専用のリーマです。
全382種類を絞り込む
全長
選択してください
70
80
90
100
110
125
135
150
155
160
165
170
180
185
195
205
刃数
3
4
刃長
選択してください
20
22
24
25
30
35
40
382種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長
刃数
刃長
食付長さ
直径(Φ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67678680
SRS 9.3
150
4
30
6.6
9.3
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
67678689
SRS 9.4
150
4
30
6.6
9.4
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
67678698
SRS 9.6
150
4
30
6.6
9.6
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
67680579
SRS 9.7
150
4
30
6.6
9.7
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
67680588
SRS 9.8
150
4
30
6.8
9.8
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
67680606
SRS 9.9
150
4
30
6.8
9.9
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
67682119
SRS 12.1
160
4
30
7.5
12.1
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
67682128
SRS 12.2
160
4
30
7.5
12.2
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
67684377
SRS 13.3
170
4
35
7.9
13.3
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
67684386
SRS 13.4
170
4
35
7.9
13.4
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
67684395
SRS 13.6
170
4
35
7.9
13.6
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
67684411
SRS 13.7
170
4
35
7.9
13.7
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
67684420
SRS 13.8
170
4
35
7.9
13.8
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
67684429
SRS 13.9
170
4
35
7.9
13.9
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
67685838
SRS 2.95
70
3
20
4
2.95
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
67685847
SRS 2.96
70
3
20
4
2.96
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
67685856
SRS 2.97
70
3
20
4
2.97
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
67685865
SRS 2.98
70
3
20
4
2.98
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
67685881
SRS 2.99
70
3
20
4
2.99
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
67685890
SRS 3
70
3
20
4
3
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
67685899
SRS 3.01
70
3
20
4
3.01
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
67685908
SRS 3.02
70
3
20
4
3.02
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
67685917
SRS 3.03
70
3
20
4
3.03
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
67685926
SRS 3.04
70
3
20
4
3.04
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
67685935
SRS 3.05
70
3
20
4
3.05
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
67685951
SRS 3.1
70
3
20
4
3.1
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
67685960
SRS 3.2
70
3
20
4
3.2
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
67685969
SRS 3.3
80
3
22
4
3.3
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
67685978
SRS 3.4
80
3
22
4
3.4
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
67685987
SRS 3.5
80
3
22
4
3.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
67685996
SRS 3.6
80
3
22
4
3.6
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
67686005
SRS 3.7
80
3
22
4
3.7
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
67686021
SRS 3.8
80
3
22
4
3.8
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
67686030
SRS 3.9
80
3
22
4
3.9
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
67686039
SRS 4
80
3
22
4
4
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
67686048
SRS 4.1
80
3
22
4
4.1
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
67686057
SRS 4.2
80
3
22
4
4.2
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
67686066
SRS 4.3
90
3
24
4
4.3
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
67686075
SRS 4.4
90
3
24
4
4.4
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
67686091
SRS 4.5
90
3
24
4
4.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
67686100
SRS 4.6
90
3
24
4
4.6
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
67686109
SRS 4.7
90
3
24
4
4.7
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
67686118
SRS 4.8
90
3
24
4
4.8
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
67686127
SRS 4.9
90
3
24
4
4.9
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
67686136
SRS 5
90
3
24
4
5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
67686145
SRS 5.1
90
3
24
4
5.1
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
67686161
SRS 5.2
90
3
24
4
5.2
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
67686170
SRS 5.3
100
3
25
4.2
5.3
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
67686179
SRS 5.4
100
3
25
4.2
5.4
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
67686188
SRS 5.5
100
3
25
4.2
5.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ