曜日別特売

ロングブローチリーマ(ストレートシャンク)

ロングブローチリーマ(ストレートシャンク) - 日研工作所

60度以上超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減し、ビビりなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。

用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜内容量1本
注意
※貫通穴専用のリーマです。
全171種類を絞り込む
全長
刃数
刃長
171種類すべて表示中
注文コード
品番
全長
刃数
刃長
食付長さ
直径(Φ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67677045BRS-L 11.1X2502503409.511.1
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
67677061BRS-L 11.2X2502503409.511.2
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
67677097BRS-L 11.3X2502503409.511.3
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
67677280BRS-L 11.4X2502503409.511.4
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
67677456BRS-L 7X2502503309.57
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
67677526BRS-L 13X2502503459.513
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
67677560BRS-L 14.01X2502503459.514.01
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
67677569BRS-L 14.02X2502503459.514.02
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
67677578BRS-L 14.03X2502503459.514.03
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
67689715BRS-L 2.98X1501502225.72.98
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
67689731BRS-L 2.99X1501502225.72.99
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
67689740BRS-L 3X1001002225.73
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
67689749BRS-L 3X1501502225.73
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
67689758BRS-L 3.01X1501502225.73.01
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
67689767BRS-L 3.02X1501502225.73.02
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
67689776BRS-L 3.03X1501502225.73.03
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
67689785BRS-L 3.1X1501502225.73.1
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
67689801BRS-L 3.2X1501502225.73.2
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
67689810BRS-L 3.3X1501502225.73.3
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
67689819BRS-L 3.4X1501502225.73.4
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
67689828BRS-L 3.5X1501502245.73.5
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
67689837BRS-L 3.6X2002002245.73.6
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
67689846BRS-L 3.7X2002002245.73.7
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
67689855BRS-L 3.8X2002002245.73.8
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
67689871BRS-L 3.9X2002002245.73.9
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
67689880BRS-L 3.98X2002002246.53.98
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
67689889BRS-L 3.99X2002002246.53.99
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
67689898BRS-L 4X2002002246.54
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
67689907BRS-L 4.01X2002002246.54.01
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
67689916BRS-L 4.02X2002002246.54.02
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
67689925BRS-L 4.03X2002002246.54.03
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
67689941BRS-L 4.1X2002002247.64.1
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
67689950BRS-L 4.2X2002002247.64.2
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
67689959BRS-L 4.3X2002002247.64.3
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
67689968BRS-L 4.4X2002002247.64.4
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
67689977BRS-L 4.5X2002002257.64.5
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
67689986BRS-L 4.6X2002002257.64.6
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
67689995BRS-L 4.7X2002002257.64.7
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
67690011BRS-L 4.8X2002002257.64.8
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
67690020BRS-L 4.9X2002002257.64.9
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
67690029BRS-L 4.98X2002002257.64.98
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
67690038BRS-L 4.99X2002002257.64.99
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
67690047BRS-L 5X2002002257.65
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
67690056BRS-L 5.01X2002002257.65.01
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
67690065BRS-L 5.02X2002002257.65.02
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
67690081BRS-L 5.03X2002002257.65.03
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
67690090BRS-L 5.1X2002002257.65.1
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
67690099BRS-L 5.2X2002002257.65.2
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
67690108BRS-L 5.3X2002002257.65.3
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
67690117BRS-L 5.4X2002002257.65.4
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする